C5 MB50X55 Držáky CAMFIX s rozhraním MB

Č. pol.: 4559810
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559810
EAN/GTIN 7291075179682
Číslo výrobcu 4559810
Číslo L L23900 362

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB50
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 55 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka