BT50 FC MB80X180 ADB Strmý kuželový trn DIN 69871 s axiální opěrkou a rozhraním MB

Č. pol.: 4559740
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4559740
    EAN/GTIN 7291075304510
    Číslo výrobcu 4559740
    Číslo L L23900 351

    Popis

    Popis:

    Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 80 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 80 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB80
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 180 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka