SKA 50 FC MB63X150 ADB Strmý kuželový trn DIN 69871 s axiální opěrkou a rozhraním MB

Č. pol.: 4559730
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4559730
    EAN/GTIN 7291075304596
    Číslo výrobcu 4559730
    Číslo L L23900 337

    Popis

    Popis:

    Modulární vřetenové systémy, průměr sedla na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB63
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 150 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka