CAT50 HYDRO 1X3.228 Hydraulická sklíčidla s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami Caterpillar Form ADB

Č. pol.: 4559619
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4559619
    EAN/GTIN 7291075281880
    Číslo výrobcu 4559619
    Číslo L L24120 1030

    Popis

    Popis:

    Hydraulické držáky, průměr tělesa (BD) 1,968″, délka těla (LB) 1,771″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1″, velikost boku (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.968″
    • Délka telesa (LB): 1.771″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
    • Délka upínace (LPR): 3.228″
    • Velikost stopky (SS): 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka