CAT40 HYDRO 1 1/4X4.331 Hydraulická sklíčidla s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami Caterpillar Form ADB

Č. pol.: 4559612
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4559612
    EAN/GTIN 7291075281811
    Číslo výrobcu 4559612
    Číslo L L24120 2757

    Popis

    Popis:

    Hydraulické držáky, průměr tělesa (BD) 2,559″, délka těla (LB) 2,204″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1-1/4″, velikost boku (SS) 40

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 2.559″
    • Délka telesa (LB): 2.204″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/4″
    • Délka upínace (LPR): 4.331″
    • Velikost stopky (SS): 40

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka