BHFI MB16-16X34 RV Jemná vyvrtávací hlava s přímým nastavením průměru .00008″pro vyvrtávací systém MB

Č. pol.: 4559508
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4559508
    EAN/GTIN 7291075144123
    Číslo výrobcu 4559508
    Číslo L L23900 269

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací hlavy, průměr těla (BD) 0,63″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,63″, Průměr řezu maximální (DCX) 0,906″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,709″, funkční délka (LF) 1,024″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.63″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.63″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.906″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.709″
    • Funkcní délka (LF): 1.024″
    • Držák desticek (IH): IH 16
    • Maximální otácky (otáckyX): 12000 otácky

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka