HSK A63 HYDRO 25X150 Dlouhá hydraulická sklíčidla se stopkou HSK DIN69893 tvar A

Č. pol.: 4559320
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559320
EAN/GTIN 7291075256468
Číslo výrobcu 4559320
Číslo L L24120 1703

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 50 mm, délka tělesa (LB) 124 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Délka telesa (LB) 124 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Délka upínace (LPR) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka