HSK A63 HYDRO 18X150 Dlouhá hydraulická sklíčidla se stopkou HSK DIN69893 tvar A

Č. pol.: 4559316
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4559316
    EAN/GTIN 7291075256420
    Číslo výrobcu 4559316
    Číslo L L24120 1683

    Popis

    Popis:

    Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 40 mm, délka tělesa (LB) 107 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, velikost hřídele (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 40 mm
    • Délka telesa (LB) 107 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 18 mm
    • Délka upínace (LPR) 150 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka