DIN69871 50 HYDRO 25X87 Hydraulické držáky nástrojů se stopkou podle DIN69781 tvaru ADB

Č. pol.: 4559302
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559302
EAN/GTIN 7291075255157
Číslo výrobcu 4559302
Číslo L L24120 1973

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 50 mm, délka tělesa (LB) 52 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Délka telesa (LB) 52 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Délka upínace (LPR) 87 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka