DIN69871 50 HYDRO 10X72 Hydraulické držáky nástrojů se stopkou podle DIN69781 tvaru ADB

Č. pol.: 4559296
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4559296
    EAN/GTIN 7291075255096
    Číslo výrobcu 4559296
    Číslo L L24120 1568

    Popis

    Popis:

    Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 30 mm, délka tělesa (LB) 37 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost hřídele (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 30 mm
    • Délka telesa (LB) 37 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
    • Délka upínace (LPR) 72 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka