DIN69871 30 HYDRO 16X90 Hydraulické držáky nástrojů se stopkou podle DIN69781 tvaru ADB

Č. pol.: 4559281
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4559281
    EAN/GTIN 7291075254952
    Číslo výrobcu 4559281
    Číslo L L24120 34

    Popis

    Popis:

    Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 38 mm, délka tělesa (LB) 43 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost hřídele (SS) 30

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 38 mm
    • Délka telesa (LB) 43 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
    • Délka upínace (LPR) 90 mm
    • Velikost stopky (SS) 30

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka