BHF MB16-16X34 RV Dokončovací vřetenové hlavy s přímým nastavením 2 µm pro rozsah průměrů od 2,5 do 108 mm

Č. pol.: 4559234
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559234
EAN/GTIN 7291075141474
Číslo výrobcu 4559234
Číslo L L23900 204

Popis

Popis:

Hlavy vřetena, průměr tělesa (BD) 16 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu, max (DCX) 23 mm, průměr řezu, min (DCN) 18 mm, funkční délka (LF) 26 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Funkcní délka (LF) 26 mm
  • Držák desticek (IH) IH 16
  • Maximální otácky (otáckyX) 12000 otácky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka