SKA 40-MB40 Strmé kuželové sklíčidlo DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 s rozhraním MB.

Č. pol.: 4559213
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559213
EAN/GTIN 7291075138962
Číslo výrobcu 4559213
Číslo L L23900 196

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB40
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka