IHSR 18-22 Držák upínacího vřetena pro hrubování

Č. pol.: 4559086
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559086
EAN/GTIN 7291075141139
Číslo výrobcu 4559086
Číslo L L23900 147

Popis

Popis:

Příslušenství vřetena, průměr montáže, max. Strana obrobku (DCONXWS) 22 mm, průměr montáže, min Strana obrobku (DCONNWS) 18 mm

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 22 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 18 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 0602 .

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.