IHRF 56-802BW Upínací držák pro zpětné opracování pro dokončovací vřetenové hlavy BHF a TCH

Č. pol.: 4551109
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4551109
EAN/GTIN 7291075179279
Číslo výrobcu 4551109
Číslo L L23900 70

Popis

Popis:

Vřetena příslušenství, průměr tělesa (BD) 50 mm, průměr upevnění, max. Strana obrobku (DCONXWS) 802 mm, průměr upevnění, min Strana obrobku (DCONNWS) 56 mm, velikost hřídele (SS) MB50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD)50 mm
  • Délka telesa (LB) 62 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 802 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 09T3 .
  • Velikost stopky (SS) MB50

Vhodné výrobky

Vložky