IHRF 31.5-41.5BW Upínací držák pro zpětné opracování pro dokončovací vřetenové hlavy BHF a TCH

Č. pol.: 4551106
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 4551106
EAN/GTIN 7291075179248
Číslo výrobcu 4551106
Číslo L L23900 63

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, průměr těla (BD) 25 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 40,5 mm, průměr upevnění, min. strana obrobku (DCONNWS) 31,5 mm, velikost stopky (SS) MB25

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD)25 mm
  • Délka telesa (LB) 41.5 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 40.5 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 31.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 0602 .
  • Velikost stopky (SS) MB25

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka