IHSR 51-70 BW Upínací držák pro zpětné obrábění pro hrubovací vřetenové hlavy BHR a TCH AL.

Č. pol.: 4551099
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 4551099
EAN/GTIN 7291075179170
Číslo výrobcu 4551099
Číslo L L23900 41

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, průměr tělesa (BD) 40 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 70 mm, průměr upevnění, min. strana obrobku (DCONNWS) 51 mm, velikost stopky (SS) BHR MB40-40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD)40 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 70 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 51 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 1204 .
  • Velikost stopky (SS) BHR MB40-40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka