ST 20-MB20X210E MB Modulární připojovací systém s válcovými karbidovými stopkami

Č. pol.: 4551071
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4551071
EAN/GTIN 7291075178944
Číslo výrobcu 4551071
Číslo L L23900 452

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB20
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 210 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka