ST 16-MB16X110E MB Modulární připojovací systém s válcovými karbidovými stopkami

Č. pol.: 4551066
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4551066
    EAN/GTIN 7291075178890
    Číslo výrobcu 4551066
    Číslo L L23900 447

    Popis

    Popis:

    Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 16 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB16
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 110 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka