IHSR 36-50-09 Držák upínacího vřetena pro hrubování

Č. pol.: 4551000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 4551000
    EAN/GTIN 7291075141115
    Číslo výrobcu 4551000
    Číslo L L23900 361

    Popis

    Popis:

    Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 50 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 35,5 mm

    Charakteristika:

    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 50 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 35.5 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 09T3 .

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka