IHRF 40 80° kosočtvercové držáky destiček pro dokončovací vřetenové hlavy

Č. pol.: 4550722
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550722
EAN/GTIN 7291075141948
Číslo výrobcu 4550722
Číslo L L23900 327

Popis

Popis:

Přídavná vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 66 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 48 mm, velikost rozhraní (CSI) 40, velikost stopky (SS) MB40

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 66 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 48 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 40
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCGT 09T3 .
  • Velikost stopky (SS) MB40

Vhodné výrobky

Vložky