RE MB50-MB32X144-AVI Redukce pro tlumení vibrací pro rozhraní MB

Č. pol.: 4550690
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550690
EAN/GTIN 7291075143454
Číslo výrobcu 4550690
Číslo L L23900 286

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, délka tělesa (LB) 138 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 32 mm.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 138 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka