RE MB50-MB16X74-AVI Redukce pro tlumení vibrací pro rozhraní MB

Č. pol.: 4550687
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4550687
    EAN/GTIN 7291075143423
    Číslo výrobcu 4550687
    Číslo L L23900 280

    Popis

    Popis:

    Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 65 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 16 mm

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 65 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka