CC MB50 ER32 Kleštinový upínač DIN 6499 ER s rozhraním MB

Č. pol.: 4550602
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550602
EAN/GTIN 7291075140651
Číslo výrobcu 4550602
Číslo L L23900 244

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 50 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka nástroje (LPR) 55 mm, velikost stopky (SS) MB50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 55 mm
  • Velikost stopky (SS) MB50

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka