IHFF 50 Upínače pro dokončovací vřetenové hlavy

Č. pol.: 4550332
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4550332
EAN/GTIN 7291075141993
Číslo výrobcu 4550332
Číslo L L23900 183

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 86 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 54 mm, velikost rozhraní (CSI) 40, velikost stopky (SS) MB50

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 86 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 54 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 40
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 1103 .
  • Velikost stopky (SS) MB50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka