• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

IHFF 25 Upínače pro dokončovací vřetenové hlavy

Č. pol.: 4550329
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Číslo položky 4550329
EAN/GTIN 7291075141962
Číslo výrobcu 4550329
Číslo L L23900 177

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 40 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) 30, velikost stopky (SS) MB25

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 40 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 28 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 30
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 0902 .
  • Velikost stopky (SS) MB25

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka