IHPR 68-90 75° hrubovací držák destiček pro vyvrtávací hlavu

Č. pol.: 4550325
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4550325
EAN/GTIN 7291075141269
Číslo výrobcu 4550325
Číslo L L23900 169

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, průměr upevnění, max. na straně obrobku (DCONXWS) 90 mm, průměr upevnění, min. na straně obrobku (DCONNWS) 68 mm

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 90 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 68 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SCMT 1204 .

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka