IHCR 160-800 Držák upínacího vřetena pro hrubování s rozhraním MB

Č. pol.: 4550319
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4550319
EAN/GTIN 7291075141214
Číslo výrobcu 4550319
Číslo L L23900 159

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 800 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 160 mm

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 800 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 160 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 1204 .

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka