BHR MB40-40X80 Hrubovací vřetenové hlavy pro rozsah průměrů 18-200 mm

Č. pol.: 4550235
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550235
EAN/GTIN 7291075140989
Číslo výrobcu 4550235
Číslo L L23900 434

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr těla (BD) 40 mm, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezu, max. (DCX) 68 mm, průměr řezu, min. (DCN) 50 mm, funkční délka (LF) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 68 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Držák desticek (IH) IH .50-68
  • Maximální otácky (otáckyX) 8000 otácky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka