BHR MB20-20X40 Hrubovací vřetenové hlavy pro rozsah průměrů 18-200 mm

Č. pol.: 4550232
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550232
EAN/GTIN 7291075140958
Číslo výrobcu 4550232
Číslo L L23900 431

Popis

Popis:

Hlavy vřeten, průměr tělesa (BD) 20 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr, max. (DCX) 28 mm, řezný průměr, min. (DCN) 22 mm, funkční délka (LF) 40,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 28 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Funkcní délka (LF) 40.5 mm
  • Držák desticek (IH) IH .22-28
  • Maximální otácky (otáckyX) 12000 otácky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka