BHR MB16-16X34 Hrubovací vřetenové hlavy pro rozsah průměrů 18-200 mm

Č. pol.: 4550231
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550231
EAN/GTIN 7291075140941
Číslo výrobcu 4550231
Číslo L L23900 430

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 16 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr, max (DCX) 22 mm, řezný průměr, min (DCN) 18 mm, užitná délka (LF) 34 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Funkcní délka (LF) 34 mm
  • Držák desticek (IH) IH .18-22
  • Maximální otácky (otáckyX) 12000 otácky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka