AMT MB63-MT4 Držáky pro stopky s morseovým kuželem DIN 228 A/B

Č. pol.: 4550221
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4550221
    EAN/GTIN 7291075140880
    Číslo výrobcu 4550221
    Číslo L L23900 429

    Popis

    Popis:

    AMT MB63-MT4

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 48 mm
    • Délka telesa (LB) 133 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Velikost stopky (SS) MB63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka