SMH MB63-32 Nástrčný frézovací trn s připojením modulárního vyvrtávacího systému MB

Č. pol.: 4550209
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4550209
    EAN/GTIN 7291075140729
    Číslo výrobcu 4550209
    Číslo L L23900 414

    Popis

    Popis:

    Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 70 mm, délka těla (LB) 15 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) MB63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 70 mm
    • Délka telesa (LB) 15 mm
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
    • Velikost stopky (SS) MB63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka