EMH MB50-8 ITS-BORE, modulární nástrojový systém s rozhraním Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Č. pol.: 4550171
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4550171
    EAN/GTIN 7291075140354
    Číslo výrobcu 4550171
    Číslo L L23900 297

    Popis

    Popis:

    Modulární vřetenové systémy, průměr boční montáže obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) MB50

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
    • Velikost pripojení (CSI) W8
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 44 mm
    • Velikost stopky (SS) MB50

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka