RE MB50-MB40X176 Redukce pro rozhraní MB

Č. pol.: 4550166
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4550166
    EAN/GTIN 7291075140163
    Číslo výrobcu 4550166
    Číslo L L23900 287

    Popis

    Popis:

    Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 170 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 40 mm

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 170 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka