RE MB80-MB63X60 Redukce pro rozhraní MB

Č. pol.: 4550161
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550161
EAN/GTIN 7291075140118
Číslo výrobcu 4550161
Číslo L L23900 273

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 52 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 63 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 52 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka