HSK A80 MB80 DIN 69893 HSK A-Steilkegeaufnahme s rozhraním MB

Č. pol.: 4550114
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550114
EAN/GTIN 7291075139631
Číslo výrobcu 4550114
Číslo L L23900 167

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 80 mm, velikost stopky (SS) 80

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 80 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB80
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 86 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka