BT50 MB50 BT MAS-403 strmá kuželová zásuvka FORM AD/ ADB s rozhraním MB

Č. pol.: 4550108
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4550108
    EAN/GTIN 7291075139228
    Číslo výrobcu 4550108
    Číslo L L23900 156

    Popis

    Popis:

    Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB50
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 66 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka