BT30 MB50 BT MAS-403 strmá kuželová zásuvka FORM AD/ ADB s rozhraním MB

Č. pol.: 4550101
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4550101
    EAN/GTIN 7291075139167
    Číslo výrobcu 4550101
    Číslo L L23900 148

    Popis

    Popis:

    Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 30

    Charakteristika:

    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB50
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 60 mm
    • Velikost stopky (SS) 30

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka