Strediaci uholník 130

Č. pol.: 455000 130

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 28,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
321 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Koľajnice-mierka 150 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,3 Uhlová min.
Dĺžka ramien 130 mm
Prierez koľajnice 15×4,0 mm
pre maximálny ⌀ hriadeľa 190 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu Strediaci uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 455000 130
EAN/GTIN 4045197205988
Číslo výrobcu 455000 130

Popis

Prevedenie:

Presné oceľové vyhotovenie s delením v mm na koľajnici. Funkčné plochy sú presne brúsené, ploché strany presne opracované.

Použitie:

Na rysovanie stredového bodu okrúhlych kotúčov a hriadeľov. Doraz sa robí priečne 2 – 3-krát.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka