GTIN ER32 ISO 2.50X2.00 Závitové kleštiny na bázi ER kleštin s napínáním a přítlakem ISO pro CNC frézky a revolverové soustruhy

Č. pol.: 4548072
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4548072
EAN/GTIN 7291075150674
Číslo výrobcu 4548072
Číslo L L24120 2701

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 2.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka