GTIN ER32 DIN 4.50X3.40 Závitovací kleštiny na bázi ER kleštin s napínacím a přítlačným stupněm DIN pro CNC frézky a revolverové soustruhy

Č. pol.: 4548063
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4548063
EAN/GTIN 7291075150865
Číslo výrobcu 4548063
Číslo L L24120 2630

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka