Kolíkový kľúč s krížovou rukoväťou Comfo

Č. pol.: 45457
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 45457
EAN/GTIN 4010995454579
Číslo výrobcu 45457

Popis

Popis:

  • Použití: Umožňuje bezúnavový přenos vysokých točivých momentů a snadné otevírání a zavírání zrezivělých, vázlých a těsných šroubů.
  • Čepel: Chrom-vanadové ocel, kalené, matné chromované.
  • Ergonomické a výkonné šroubování
  • 2v1 - Křížová rukojeť s funkcí extra pin key
  • trvanlivost a bezpečnost díky optimální tvrdosti materiálu
  • Ideální pro úzká místa
  • Klíč na příčný úchop Wiha ComfortGrip s bočním pohonem je nástrojem, když se pohodlně přenáší vysoké krouticí momenty. Díky ergonomickému designu rukojeti s integrovanými měkkými zónami je příčná rukojeť pohodlná v ruce. Méně tlakových ploch a menší svalová zátěž činí práci s tímto nástrojem potěšením. Integrovaný boční pohon díky souvislé čepeli odolává nejvyššímu zatížení a umožňuje snadné otevírání a zavírání šroubových spojů, které jsou zrezivělé, lepené nebo obzvláště těsné. Uvolněnou rukou na rukojeti se dosáhne další stabilizace, která zabrání tomu, aby se čepel náhle vyklouzla z hlavy šroubu a tím chrání šroub a čepel. Kulová hlava 6hran umožňuje snadné šroubování pod úhlem až 25°.

Charakteristika:

  • Priečna rukoväť bočného pohonu (mm): 17 mm
  • vnútorný šesťhran (mm): 6 mm
  • Priemer rukoväte (mm): 32 mm
  • šírka rukoväť (krížová rukoväť) (mm): 100 mm
  • Dĺžka čepele s krížovým uchopením (mm): 150 mm
  • Technický hmotnosť (g): 97,00 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka