• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

GTI ER40 ST32X80 DIN 6499 ER závitořezné sklíčidlo s upínací plochou

Č. pol.: 4545023
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4545023
EAN/GTIN 7291075133370
Číslo výrobcu 4545023
Číslo L L24120 183

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka límce (LPR) 113,5 mm, velikost hřídele (SS) 32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 113.5 mm
  • Délka stopky (LS) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 32

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka