Děrovač 16 mm

Č. pol.: 4543970
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4543970
EAN/GTIN 4017981570169
Číslo výrobcu 4543970
Číslo L L60160 5519

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7200, forma A
Pro děrování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a dalších měkkých materiálů
Řezná hrana kalená
Modře lakovaná hřídel.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Tvrzená řezná hrana
  • Celková šířka [mm]: 34 mm
  • Celková výška [mm]: 27 mm
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Průměr otvoru [palec]: 5/8 ″
  • Průměr otvoru [mm]: 16 mm
  • Povrch: lakovaný
  • Použití/aplikace: K vystřihování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a jiných měkkých materiálů.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka