Digitálny univerzálny uhlomer, Dĺžka koľajnice: 150mm

Č. pol.: 454000 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 57,80 € PU (ks)
  • 87,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka koľajnice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Rozsah merania -360 Stupeň - 360 Stupeň
Odčítanie s možnosťou prepínania 1 minúta alebo 0,01°
Najväčšia prípustná chyba ±2 Uhlová min.
Opakovateľnosť 1 Uhlová min.
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Dĺžka koľajnice 150 mm
Životnosť batérií cca. 2 000 h
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Uhlomery

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 454000 150
EAN/GTIN 4045197294654

Popis

Prevedenie:

Digitálny univerzálny uhlomer.
  • Ukazovateľ voliteľný v uhlových stupňoch alebo uhlových minútach.
  • Jednoduché nastavenie prostredníctvom referenčných bodov.
  • Meracia lišta je po celej dĺžke posúvateľná a upínacia.
  • Jemné nastavenie pre exaktné nastavovanie ľubovolných uhlových rozmerov.
  • Preset: Prednastavenie ľubovolného uhla, napr. pre meranie tolerancie.
  • Data/Hold: Uloženie (podržanie) alebo odoslanie zobrazenej hodnoty.
  • Zmena smeru merania.
  • Nulovanie v každej polohe.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prídavný uholník č. 453600 a dátový kábel č. 497080.

Náhradní díl:

Meracia lišta č. 453510.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka