DIN69871 40 SEMC 22X100 Frézovací trny COMBI DIN 69871s trnem DIN 6358.

Č. pol.: 4538004
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4538004
Kopírovať
EAN/GTIN 7291075127768
Kopírovať
Číslo výrobcu 4538004
Kopírovať
Číslo L L24120 1788
Kopírovať

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 40 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky