• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

DIN69871 50 EM 8X 63 Svařovací sklíčidlo s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 4535034
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4535034
EAN/GTIN 7291075127256
Číslo výrobcu 4535034
Číslo L L24120 2883

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 28 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, celková délka (OAL) 164,75 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 164.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka