• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

DIN69871 40 EM25X 45 Upínací držák Weldon DIN 69871 tvar A se strmým kuželem DIN 6359 a rozhraním DIN 1835 tvar B.

Č. pol.: 4535029
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4535029
EAN/GTIN 7291075126990
Číslo výrobcu 4535029
Číslo L L24120 2863

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 49 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 113,4 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 49 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 113.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka