DIN69871 40 EM 8X 50 Svařovací sklíčidlo s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 4535022
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4535022
EAN/GTIN 7291075127218
Číslo výrobcu 4535022
Číslo L L24120 2785

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 28 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, celková délka (OAL) 118,4 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 118.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka